Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copyset A4 weiß 80 g "Xerox Premier", 500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
COPYSET A4 WEIß 80 G/M² "XEROX PREMIER" 5 PACKUNGEN Á 500 BLATT
COPYSET A4 WEIß 80 G/M² "XEROX PREMIER" 5 PACKUNGEN Á 500 BLATT
Artikel-Nr.:
     42XH2-T186014
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     186014
EAN/GTIN:
     4039416100345
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

COPYSET A4 WEIß 80 G/M² "XEROX PREMIER" 500 BLATT

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
A4
Qualität:
80 g/m²
Packungsinhalt:
500 Blatt Packungsinhalt
Kartoninhalt:
5 Packungen á 500 Blatt Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Kopier, Papier, Copy, Copy-Set, Copyset, Drucker, Drucker-Papier, A4, weiß, 2500, 500, Blatt, YES, Laserdrucker, Laserpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 11,13*
€ 12,38*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 14,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02392* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.