Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenkarton Deckel 333 x 333 x 109 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tortenkarton Deckel 333 x 333 x 109 mm
Tortenkarton Deckel 333 x 333 x 109 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-T173312
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     173312
EAN/GTIN:
     4039416521942
Suchbegriffe:
Kuchenkarton
Tortenkarton
tortenkarton top

TORTENKARTON DECKEL 333x333x109MM

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Pappe
Länge:
333 mm
Breite:
333 mm
Höhe:
109 mm Höhe
Kartoninhalt:
25 Stück Kartoninhalt
Weitere Suchbegriffe: Torten-Karton, Tortenkartons, Torten-Kartons, Karton, Kartons, Boxen, Tortenboxen, Box, Kuchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,18*
€ 33,74*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 44,13*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,13*
€ 52,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,29*
€ 37,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.