Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Strawberry Taste". Material: Tissue. Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Strawberry Taste". Material: Tissue. Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89475
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89475
EAN/GTIN:
     4002911556030
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor - 33 x 33 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
rot
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
110,6 g
Gewicht (Karton):
1226 g
Volumen (Karton):
0,0078
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Strawberry Taste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 3,90*
1
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 4,50*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 4,98*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89476
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.