Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rost "Stripy". Material: Tissue. Farbe: rost


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rost "Stripy". Material: Tissue. Farbe: rost
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89388
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89388
EAN/GTIN:
     4002911731307
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor - 25 x 25 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
rost
Gewicht (Stück):
3,2 g
Gewicht (Packung):
65,6 g
Gewicht (Karton):
1018 g
Volumen (Karton):
0,0062
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 cm
Breite:
25 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Stripy
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
14
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 2,92*
Lager 42XH2
unbekannt
14
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 3,66*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 280 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 42000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0665* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 51,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.