Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss "Happy Birthday". Material: Tissue. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss "Happy Birthday". Material: Tissue. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89310
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89310
EAN/GTIN:
     4002911893104
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor - 33 x 33 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
165,3 g
Gewicht (Karton):
2194 g
Volumen (Karton):
0,0116
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Happy Birthday
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 3,60*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 4,47*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,05567* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 53,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.