Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rosa "Rococo". Material: Tissue. Farbe: rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rosa "Rococo". Material: Tissue. Farbe: rosa
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89283
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89283
EAN/GTIN:
     4002911876213
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik - Maße: 40 x 40 cm - ¿ Falz - Material: Tissue - Dekor: "Rococo" rosa - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität - weich im Hautkontakt und geruchsneutral -Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar - Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. - Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel: - + Tischläufer - + Tischdecken - + Mitteldecken - + Tischsets - + Kerzen. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
rosa
Gewicht (Stück):
8,6 g
Gewicht (Packung):
436,6 g
Gewicht (Karton):
2473 g
Volumen (Karton):
0,0172
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Rococo
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 11,78*
1
€ 5,50*
ab € 8,09*
€ 12,69*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 13,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
89284
ab € 6,23*
Sonstiges
PAPSTAR
89282
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.