Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Arabesque". Material: Tissue. Farbe: rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Arabesque". Material: Tissue. Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89273
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89273
EAN/GTIN:
     4002911324769
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik - Maße: 40 x 40 cm - ¿ Falz - Material: Tissue - Dekor: "Arabesque" rot - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität - weich im Hautkontakt und geruchsneutral -Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar - Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. - Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel: - + Tischläufer - + Tischdecken - + Mitteldecken - + Tischsets - + Kerzen. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
rot
Gewicht (Stück):
8,6 g
Gewicht (Packung):
436,6 g
Gewicht (Karton):
2473 g
Volumen (Karton):
0,0172
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Arabesque
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1484* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.