Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Winterly Decorations". Material: Tissue. Farbe: grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Winterly Decorations". Material: Tissue. Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89099
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89099
EAN/GTIN:
     4002911836866
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette Weihnachten
Weihnachtsservietten
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Weihnachtsmotiv - 33 x 33 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
grün
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
110,6 g
Gewicht (Karton):
1809 g
Volumen (Karton):
0,0123
Saison:
Weihnachten
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Winterly Decorations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 150 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.