Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Fruity Cocktail". Material: Tissue. Farbe: gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Fruity Cocktail". Material: Tissue. Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89055
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89055
EAN/GTIN:
     4002911738498
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor - 33 x 33 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller. - Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
gelb
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
110,6 g
Gewicht (Karton):
1226 g
Volumen (Karton):
0,0078
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Fruity Cocktail
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.