Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Classic Blossom". Material: Tissue. Farbe: blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Classic Blossom". Material: Tissue. Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89043
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89043
EAN/GTIN:
     4002911358702
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor - 33 x 33 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller. - Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
blau
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
110,6 g
Gewicht (Karton):
1226 g
Volumen (Karton):
0,0078
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Classic Blossom
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,75*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 3,89*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 4,90*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.