Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm türkis "Optik". Material: Tissue. Farbe: türkis


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm türkis "Optik". Material: Tissue. Farbe: türkis
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88602
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88602
EAN/GTIN:
     4002911670446
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor - 25 x 25 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
türkis
Gewicht (Stück):
3,2 g
Gewicht (Packung):
66 g
Gewicht (Karton):
1032 g
Volumen (Karton):
0,0062
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 cm
Breite:
25 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Optik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 140 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.