Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm pink "Colourful Dots". Material: Tissue. Farbe: pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm pink "Colourful Dots". Material: Tissue. Farbe: pink
30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm pink "Colourful Dots". Material: Tissue. Farbe: pink
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88346
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88346
EAN/GTIN:
     4002911883464
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor - 33 x 33 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
pink
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
165,3 g
Gewicht (Karton):
2194 g
Volumen (Karton):
0,0116
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Colourful Dots
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,89*
8 Tage
100
12
€ 6,50*
ab € 1,34*
€ 1,90*
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 3,61*
1
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 3,89*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 4,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,05667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 54,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.