Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm arktikblau. Material: Paraffin / Stearin. Farbe: arktikblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm arktikblau. Material: Paraffin / Stearin. Farbe: arktikblau
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88342
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88342
EAN/GTIN:
     4002911589359
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
papstar leuchterkerzen
leuchterkerzen
Leuchterkerzen - Durchmesser: 2,2 cm - Länge: 25 cm - Brenndauer: ca. 7 Stunden - ideal für die Gastronomie. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin / Stearin
Farbe:
arktikblau
Gewicht (Stück):
58,5 g
Gewicht (Packung):
3003,5 g
Gewicht (Karton):
6182 g
Volumen (Karton):
0,0108
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
2,2 cm
Art der Verpackung:
Papptray folienverschweißt
Zertifikat:
RAL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
9 Tage
92
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,91*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,83*
€ 24,04*
7 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,98*
€ 34,04*
Lager 42XH2
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 78,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10392
ab € 15,41*
Sonstiges
PAPSTAR
17960
ab € 15,259*
Sonstiges
PAPSTAR
17961
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
17965
ab € 15,239*
Sonstiges
PAPSTAR
17966
ab € 15,209*
Sonstiges
PAPSTAR
17967
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
17969
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
17970
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
81113
ab € 15,239*
Sonstiges
PAPSTAR
88340
ab € 16,69*
Sonstiges
PAPSTAR
88341
ab € 16,71*
Sonstiges
PAPSTAR
88727
ab € 17,98*
Sonstiges
PAPSTAR
89147
ab € 18,02*
Sonstiges
PAPSTAR
89146
ab € 18,02*
Sonstiges
PAPSTAR
89145
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.