Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm jadegrün. Material: Paraffin / Stearin. Farbe: jadegrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm jadegrün. Material: Paraffin / Stearin. Farbe: jadegrün
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88341
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88341
EAN/GTIN:
     4002911533642
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
papstar leuchterkerzen
leuchterkerzen
Leuchterkerzen - Durchmesser: 2,2 cm - Länge: 25 cm - Brenndauer: ca. 7 Stunden - ideal für die Gastronomie. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin / Stearin
Farbe:
jadegrün
Gewicht (Stück):
58,5 g
Gewicht (Packung):
3003,5 g
Gewicht (Karton):
6182 g
Volumen (Karton):
0,0108
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
2,2 cm
Art der Verpackung:
Papptray folienverschweißt
Zertifikat:
RAL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,74*
€ 23,88*
11 Tage
67
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 23,96*
Lager 42XH2
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,40*
€ 39,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 39,16*
€ 46,60
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,11*
€ 27,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 78,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10392
ab € 15,40*
Sonstiges
PAPSTAR
17960
ab € 15,259*
Sonstiges
PAPSTAR
17961
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
17965
ab € 15,249*
Sonstiges
PAPSTAR
17966
ab € 15,249*
Sonstiges
PAPSTAR
17967
ab € 15,239*
Sonstiges
PAPSTAR
17969
ab € 15,229*
Sonstiges
PAPSTAR
17970
ab € 15,229*
Sonstiges
PAPSTAR
81113
ab € 15,259*
Sonstiges
PAPSTAR
88340
ab € 16,72*
Sonstiges
PAPSTAR
88342
ab € 16,85*
Sonstiges
PAPSTAR
88727
ab € 18,02*
Sonstiges
PAPSTAR
89147
ab € 18,01*
Sonstiges
PAPSTAR
89146
ab € 18,02*
Sonstiges
PAPSTAR
89145
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.