Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Jordgubbe"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Jordgubbe"
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Jordgubbe"
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88248
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88248
EAN/GTIN:
     4002911882481
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
papstar papierserviette rot
papierserviette
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Jordgubbe". Material: Tissue. Farbe: rot
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
rot
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
110,6 g
Gewicht (Karton):
1226 g
Volumen (Karton):
0,0078
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Jordgubbe
Weitere Suchbegriffe: papierserviette rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.