Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Golden Star". Material: Tissue. Farbe: creme


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
100 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Golden Star". Material: Tissue. Farbe: creme
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP87841
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87841
EAN/GTIN:
     4002911878415
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Weihnachtsmotiv - 33 x 33 cm - 3-lagig - 1/4-Falz. Zu diesem Produkt passend finden Sie im Sortiment weitere Servietten-Formate und den Tischläufer. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
creme
Gewicht (Stück):
5,4 g
Gewicht (Packung):
546,4 g
Gewicht (Karton):
3488 g
Volumen (Karton):
0,0188
Saison:
Weihnachten
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Golden Star
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 11,21*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 12,89*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0604* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 77,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.