Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenball Ø 30 cm "Rainbow" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Wabenball Ø 30 cm "Rainbow" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP87659
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87659
EAN/GTIN:
     4002911876596
Suchbegriffe:
Wabenball
Wabenball aus Papier "Regenbogen" - Durchmesser: 30 cm. Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, - entspricht der Brandstoffklasse B1.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
102,3 g
Gewicht (Packung):
122,1 g
Gewicht (Karton):
1324 g
Volumen (Karton):
0,0039
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
30 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Rainbow
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
31
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 6,47*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 7,22*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 8,22*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.