Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 48 cm x 48 cm weiss "Ornaments". Material: Tissue. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 48 cm x 48 cm weiss "Ornaments". Material: Tissue. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP87650
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87650
EAN/GTIN:
     4002911876503
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität - extra großes Format: 48 x 48 cm - weich im Hautkontakt und geruchsneutral - mit ganz dezentem Dekor "Ornaments" - Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
13 g
Gewicht (Packung):
658 g
Gewicht (Karton):
3680 g
Volumen (Karton):
0,026
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
48 cm
Breite:
48 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Ornaments
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,179* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.