| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-PAP87372 Herst.-Nr.: 87372 EAN/GTIN: 4002911873724 |
| |
|
| | |
| Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Coloured Eggs". Material: Airlaid. Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Material: | Airlaid | Farbe: | gelb | Gewicht (Stück): | 603 g | Gewicht (Packung): | 668,8 g | Gewicht (Karton): | 4363 g | Volumen (Karton): | 0,0301 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,00* | € 16,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,89* | € 20,22* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 13,90* | € 21,68* | | | | Lager 42XH2 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,04* | € 23,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 14,04* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 140,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|