Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis. Material: Tissue. Farbe: türkis


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm türkis. Material: Tissue. Farbe: türkis
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP87295
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87295
EAN/GTIN:
     4002911312582
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
papierservietten papstar
papierserviette
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik - Maße: 33 x 33 cm - ¿ Falz - Material: Tissue - Farbe: türkis - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität - weich im Hautkontakt und geruchsneutral - - Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. - Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel: - + Tischläufer - + Tischdecken - + Mitteldecken - + Leuchterkerzen - + Tischsets. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
türkis
Gewicht (Stück):
6 g
Gewicht (Packung):
304,8 g
Gewicht (Karton):
1679 g
Volumen (Karton):
0,0123
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Weitere Suchbegriffe: papierserviette türkis
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
73
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,87*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 7,96*
Lager 42XH2
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 10,23*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0734* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 51,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.