Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

300 Hamburger-Tüten, Pergament-Ersatz 16 cm x 18 cm "Newsprint" fettdicht. Material: Pergamentersatzpapier. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP86726
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86726
EAN/GTIN:
     4002911591604
Suchbegriffe:
Pergamentersatz
pergamentersatz
Weiße Hamburger-Tüten mit Druck "Newsprint" - Maße: 16 x 18 cm - 2-seitig offen - Material: Pergament-Ersatz - Dekor: "Newsprint" - fettdicht - Das trendige Dekor passt ideal zu vielen modernen Snacks ToGo.
Weitere Informationen:
Material:
Pergamentersatzpapier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
2,6 g
Gewicht (Packung):
785,4 g
Gewicht (Karton):
4129 g
Volumen (Karton):
0,0083
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
16 cm
Breite:
18 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Dekor:
Newsprint
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
5
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 12,57*
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 8,18*
€ 14,84*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 16,87*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,02784* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 84,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
85499
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.