Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Florentina"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Papstar 86715 Tischläufer
Papstar 86715 Tischläufer
Papstar 86715 Tischläufer
Papstar 86715 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP86715
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86715
EAN/GTIN:
     4002911543894
Suchbegriffe:
Tischläufer
papstar tischläufer
tischläufer
airlaid tischläufer
Tischläufer, stoffähnlich, Airlaid 24 m x 40 cm "Florentina". Material: Airlaid. Farbe: grün
Weitere Informationen:
Material:
Airlaid
Farbe:
grün
Gewicht (Stück):
603 g
Gewicht (Packung):
668,8 g
Gewicht (Karton):
4363 g
Volumen (Karton):
0,0301
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
39
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 21,01*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,39*
€ 21,66*
Lager 42XH2
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 23,36*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 140,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.