Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Teller, Zuckerrohr "pure" 3-geteilt Ø 23 cm · 2 cm weiss. Material: Zuckerrohr. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
50 Teller, Zuckerrohr "pure" 3-geteilt Ø 23 cm · 2 cm weiss. Material: Zuckerrohr. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP84584
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84584
EAN/GTIN:
     4002911845844
Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr - Durchmesser: 23 cm - 3-geteilt - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf. .
Weitere Informationen:
Material:
Zuckerrohr
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
18 g
Gewicht (Packung):
903,8 g
Gewicht (Karton):
9625 g
Volumen (Karton):
0,0475
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
23 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
3-geteilt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1438* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.