Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weinrot. Material: Tissue. Farbe: weinrot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP82902
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82902
EAN/GTIN:
     4002911829028
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten - 1-lagig - 33 x 33 cm - 1/4 Falz - in der 500er Gastro-Packung. . Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
weinrot
Gewicht (Stück):
1,9 g
Gewicht (Packung):
957,9 g
Gewicht (Karton):
10199 g
Volumen (Karton):
0,0735
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,039*
€ 11,689*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 80,00*
€ 80,00*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 72,16*
€ 110,45*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 120,51*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 120,51*
€ 143,4069
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 107,26*
€ 127,6394
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 91,37*
€ 108,7303
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 88,58*
€ 105,4102
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 85,72*
€ 102,0068
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 73,14*
€ 87,0366
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 7,314* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.