Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Deko-Picker 8 cm "Ungarn". Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
200 Deko-Picker 8 cm "Ungarn". Material: Holz. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP82022
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82022
EAN/GTIN:
     4002911820223
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
Flaggenpicker / Fahnenpicker aus Holz "Ungarn" - Länge: 8 cm - Abmessungen der Flagge: 25 x 35 mm - verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
0,27 g
Gewicht (Packung):
76,5 g
Gewicht (Karton):
866 g
Volumen (Karton):
0,004
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
8 cm
Material 2:
Papier
Art der Verpackung:
Papptray mit transp. Haube
Dekor:
Ungarn
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,73*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 4,28*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 22,50*
€ 22,50*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 51,90*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 51,90*
€ 61,761
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 1,926* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.