Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 25 m x 1,18 m bordeaux


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP81905
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81905
EAN/GTIN:
     4002911819050
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke aus 5-lagigem Tissue auf Rolle - Breite: 118 cm - Länge: 25 m - mit stoffähnlicher, leinenartiger Prägung - nicht feuchtigkeitsresistent - mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende - Farben abgestimmt auf weitere Artikel der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischläufer + Mitteldecken + Leuchterkerzen + Tischsets Die Tischdecken sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
bordeaux
Gewicht (Stück):
2335 g
Gewicht (Packung):
2530,7 g
Gewicht (Karton):
11123 g
Volumen (Karton):
0,0691
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 m
Breite:
1,18 m
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecken papier, tischdecke, tischtuch weiss, Papiertischdecke, Papiertischtuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
28
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 27,09*
3 Tage
1
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 29,00*
€ 29,00*
7 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 21,55*
€ 32,88*
Lager 42XH2
unbekannt
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 34,47*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 31,85*
€ 37,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 137,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.