Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm türkis. Material: Tissue. Farbe: türkis


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm türkis. Material: Tissue. Farbe: türkis
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP81662
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81662
EAN/GTIN:
     4002911960943
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
papierservietten papstar
papierserviette
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, - weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
türkis
Gewicht (Stück):
8,68 g
Gewicht (Packung):
177,4 g
Gewicht (Karton):
1576 g
Volumen (Karton):
0,011
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Weitere Suchbegriffe: papierserviette türkis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 80 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.