Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenball Ø 50 cm "Rainbow" schwer entflammbar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Streifenball Ø 50 cm "Rainbow" schwer entflammbar
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP19396
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19396
EAN/GTIN:
     4002911193969
Streifenball Ø 50 cm "Rainbow" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: farbig
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
227,4 g
Gewicht (Packung):
241,4 g
Gewicht (Karton):
1024 g
Volumen (Karton):
0,0054
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 15,94*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 19,53*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 58,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.