Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekofächer Ø 120 cm "Rainbow" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: farbig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Dekofächer Ø 120 cm "Rainbow" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: farbig
Dekofächer Ø 120 cm "Rainbow" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP19368
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19368
EAN/GTIN:
     4002911193686
Dekofächer "Rainbow" - Durchmesser: 120 cm. Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, - entspricht der Brandstoffklasse B1.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
280 g
Gewicht (Packung):
294 g
Gewicht (Karton):
1182 g
Volumen (Karton):
0,0048
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
120 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Rainbow
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
55
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,8675*
€ 15,1475*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 32,25*
€ 32,25*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 28,43001*
€ 56,05002*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 66,07002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 66,07002*
€ 78,62332
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,80001*
€ 61,64201
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,16001*
€ 44,22041
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,56002*
€ 42,31642
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,06001*
€ 41,72141
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 3 Packungen (ab € 9,71* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.