Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Luftballons Ø 25 cm "It's a girl". Material: Naturkautschuk. Farbe: rosa


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
12 Luftballons Ø 25 cm "It's a girl". Material: Naturkautschuk. Farbe: rosa
12 Luftballons Ø 25 cm "It's a girl". Material: Naturkautschuk. Farbe: rosa
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP19344
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19344
EAN/GTIN:
     4002911193440
Luftballons "It is a girl" - Durchmesser: 25 cm - Umfang: 80 cm - Geeignet für die Befüllung mit Helium. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!. - Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
rosa
Gewicht (Stück):
2,4 g
Gewicht (Packung):
36,8 g
Gewicht (Karton):
517 g
Volumen (Karton):
0,0026
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
25 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Zertifikat:
TÜV
Dekor:
It's a girl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,15667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.