Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wimpelkette, Folie 4 m "Happy Birthday" wetterfest. Material: LDPE (virgin). Farbe: farbig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Wimpelkette, Folie 4 m "Happy Birthday" wetterfest. Material: LDPE (virgin). Farbe: farbig
Wimpelkette, Folie 4 m "Happy Birthday" wetterfest. Material: LDPE (virgin). Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP19254
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19254
EAN/GTIN:
     4002911192542
Suchbegriffe:
Wimpel
Wimpelkette
Wimpel-Girlande
Wimpelgirlande
Wimpelkette aus Folie "Happy Birthday" - Länge: 4 m - 12 Wimpel à 20 x 28 cm - wetterfest.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE (virgin)
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
25 g
Gewicht (Packung):
38,4 g
Gewicht (Karton):
519 g
Volumen (Karton):
0,0031
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
4 m
Material 2:
HDPE (virgin)
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Happy Birthday
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5125*
€ 2,1525*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 16,80*
€ 16,80*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 32,41*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 42,81*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 1,30* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.