Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Rollen Krepp-Bänder 10 m x 5 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Krepp-Papier. Farbe: blau/weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
4 Rollen Krepp-Bänder 10 m x 5 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Krepp-Papier. Farbe: blau/weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP18759
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18759
EAN/GTIN:
     4002911187593
Krepp-Bänder "Bayrisch Blau" - Abmessungen: 10 m x 5 cm - "schwer entflammbar" gemäß DIN 4102-1 : 1998 -05 - Baustoffklasse DIN 4102 - B 1. -
Weitere Informationen:
Material:
Krepp-Papier
Farbe:
blau/weiss
Gewicht (Stück):
21 g
Gewicht (Packung):
84,7 g
Gewicht (Karton):
997 g
Volumen (Karton):
0,009
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
10 m
Breite:
5 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Dekor:
Bayrisch Blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
56
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,04*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 5,73*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 6,75*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 24,28*
€ 35,33*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 35,70*
€ 35,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7475* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.