Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekokranz, Papier Ø 75 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dekokranz, Papier Ø 75 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss
Dekokranz, Papier Ø 75 cm "Bayrisch Blau" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP18758
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18758
EAN/GTIN:
     4002911187586
Suchbegriffe:
Adventskranz
Dekokranz
papstar dekokranz
adventskranz
Dekokranz "Bayrisch Blau" - Durchmesser: 75 cm. Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, - entspricht der Brandstoffklasse B1.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
blau/weiss
Gewicht (Stück):
68,3 g
Gewicht (Packung):
96,5 g
Gewicht (Karton):
583 g
Volumen (Karton):
0,0039
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
75 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Bayrisch Blau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 11,89*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 13,89*
Lager 42XH2
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 15,85*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 42,50*
€ 42,50*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 31,56*
€ 45,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 79,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.