Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 25 m x 1 m weiss. Material: Papier, recycled. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Papiertischtuch mit Damastprägung 25 m x 1 m weiss. Material: Papier, recycled. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP12541
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12541
EAN/GTIN:
     4002911125410
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 25 m - Breite: 1 m - Stärke: 40 gr/m² - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Papier, recycled
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
1000 g
Gewicht (Packung):
1008,3 g
Gewicht (Karton):
10593 g
Volumen (Karton):
0,0564
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 m
Breite:
1 m
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.