Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 kg Einschlagpapiere, Cellulose 570 m x 50 cm weiss Secare-Rolle. Material: Papier, Cellulose. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
10 kg Einschlagpapiere, Cellulose 570 m x 50 cm weiss Secare-Rolle. Material: Papier, Cellulose. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP12463
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12463
EAN/GTIN:
     4002911124635
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Verpackungspapier aus Cellulose auf Secare-Rolle - Abmessungen: 570 m x 50 cm - Stärke: 35 gr/m² - .
Weitere Informationen:
Material:
Papier, Cellulose
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
10000 g
Gewicht (Packung):
10294,4 g
Gewicht (Karton):
10294 g
Volumen (Karton):
0,02
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
570 m
Breite:
50 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
19
€ 4,95*
ab € 46,40*
€ 61,52*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 63,00*
€ 63,00*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,94*
€ 92,52*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 102,29*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,29*
€ 121,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,24*
€ 99,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,45*
€ 82,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,30*
€ 77,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,46*
€ 71,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,91*
€ 66,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,591* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.