Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm braun. Material: Tissue. Farbe: braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 25 cm x 25 cm braun. Material: Tissue. Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP10479
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10479
EAN/GTIN:
     4002911104798
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, - außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, - weich im Hautkontakt und geruchsneutral. - Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. - Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
3,4 g
Gewicht (Packung):
70 g
Gewicht (Karton):
1130 g
Volumen (Karton):
0,008
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 cm
Breite:
25 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Materialdicke:
54 gr./m²
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
47
14
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,29*
3 Tage
280
14
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 1,68*
8 Tage
unbekannt
14
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 2,71*
Lager 42XH2
unbekannt
14
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 3,42*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 280 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 42000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 47,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.