Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC ZX70 G2 - Tablet - robust - Android 9.0 (Pie) - 64 GB - 17.8 cm (7") IPS (


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT8937902000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     Z1C72XDI5RAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Getac Tablet
Getac ZX70 G2 - Tablet - robust - Android 9.0 (Pie) - 64 GB - 17.8 cm (7") IPS (1280 x 720) - USB-Host - microSD-Steckplatz - 4G - LTE

  • Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core-Prozessor
  • Ausgewiesen als Android Enterprise Recommended
  • 7" LumiBond-Display mit Sunlight-Readable-Technologie und kapazitivem Touchscreen
  • 1,82-m-Falltest, MIL-STD-810H- und IP67-Einstufung
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
Android
Flash-Speicher:
64 GB
Bilddiagonale (Zoll):
7 "
Auflösung:
HD720 (1280x720)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.014,96*
€ 1.102,05*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 1.097,49*
€ 1.198,40*
€ 1,00*
ab € 1.238,05*
€ 1.342,82*
5 Tage
10
€ 7,90*
ab € 1.167,87*
€ 1.357,35*
Lager 42XH2
10
Frei Haus
ab € 1.161,80*
€ 1.365,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,88*
€ 1.625,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,17*
€ 1.586,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,55*
€ 1.496,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,83*
€ 1.428,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,80*
€ 1.382,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GAD2X5
ab € 74,05*
Zubehör
Getac
GDOFEH
ab € 211,19*
Zubehör
Getac
GMBCX3
ab € 58,19*
Zubehör
Getac
GMHRX7
ab € 39,71*
Zubehör
Getac
GMPFXD
ab € 22,23*
Zubehör
Getac
GMRSX2
ab € 5,88*
Zubehör
Getac
GMS2X3
ab € 14,88*
Zubehör
Getac
OSGDX1XXCXXX
ab € 81,37*
Zubehör
Getac
543384760008
ab € 154,33*
Zubehör
Getac
442879100016
ab € 322,11*
Zubehör
Getac
442879100017
ab € 322,00*
Zubehör
Getac
543389830002
ab € 161,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.