Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC GCMCEM - Ladegerät - EXTERNAL DUAL BAY MAIN BATTERY CHARGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT12623183000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCMCEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
getac tablet-akku
Getac GCMCEM. Geeignet für: Tablet-Akku, Energiequelle: AC. Produktfarbe: Schwarz, Grau. Eingangsspannung: 100 - 240 V, Ausgangsspannung: 13.05 V, Ausgangsstrom: 2,4 A. Breite: 180 mm, Tiefe: 160 mm, Höhe: 72,5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: akku tablet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,53*
€ 303,86*
€ 1,00*
ab € 320,77*
€ 368,90*
4 Tage
7
€ 7,90*
ab € 306,59*
€ 371,18*
Lager 42XH2
7
Frei Haus
ab € 307,45*
€ 380,17*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.