| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-JT12308826000 Herst.-Nr.: ET85B-3P6B2-000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zebra ET85 - Robust - Tablet - Intel Core i5 1140G7 / 1.8 GHz - vPro - Win 10 Pro 64-Bit - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 30.5 cm (12") Touchscreen 2160 x 1440 (QHD) - NFC, Wi-Fi 6E - 4G LTE - Schlank und leicht
- Unübertroffene Vielseitigkeit - zwei Geräte in einem
- Ein Display für alle Situationen
- Integrierter Schutz verhindert unbefugten Zugriff
- Überlegene Audioleistung
- Erstklassige Datenerfassung
Weitere Informationen: | | Betriebssystem: | Windows 10 Pro | Flash-Speicher: | 256 GB | Bilddiagonale (Zoll): | 12 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie Tablets, Outdoor Tablet, Rugged Tablet, Rugged Tablet PC, Rugged Tablets, Tough Tablet PC, Toughpad, Windows Tablet, Windows Tablet-PCs, Windows TabletPCs, Windows Tablets, Zebra Tablet, Zebra Tablet-PCs, Zebra TabletPCs, Zebra Tablets, windows 10 pro tablet, tablet zebra, tablet pc |
| | |
| |