Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenständer für Vielzwecketiketten in Büropackungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA7607
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7607
EAN/GTIN:
     4008705076074
Suchbegriffe:
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Universaletikett
Vielzwecketikett
Thekenständer für Vielzwecketiketten in Büropackungen. Thekenständer mit 24 Haken für Vielzwecketiketten in Büropackungen. Incl. Erinnerungskarten. Drehbar, standfest. Ø 44 x 80 cm, anthrazit.
Weitere Informationen:
Länge:
630 mm
Durchmesser:
370 MM
Weitere Suchbegriffe: mehrzwecketikett herma
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,12*
€ 106,77*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 117,01*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.