Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer für Vielzwecketiketten in Büropackungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA7606
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7606
EAN/GTIN:
     4008705076067
Suchbegriffe:
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Universaletikett
Vielzwecketikett
Bodenständer für Vielzwecketiketten in Büropackungen. Bodenständer mit 48 Haken für Vielzwecketiketten in Büropackungen. Incl. Erinnerungskarten. Fahrbar, auf feststellbaren Rollen, drehbar, standfest. Ø 50 x 179 cm, anthrazit.
Weitere Informationen:
Länge:
1790 mm
Durchmesser:
500 MM
Weitere Suchbegriffe: mehrzwecketikett herma
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,62*
€ 179,69*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,30*
€ 189,51*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.