Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA7205 Herst.-Nr.: 7205 EAN/GTIN: 4008705072052 |
| |
|
| | |
| HERMA 7205 Buchumschlag HERMÄX Classic 20,5 x 38 cm, Buchhülle aus robuster Folie mit Beschriftungsetikett, Buchschoner für Schulbücher, transparent / durchsichtig. Rundum durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie mit stabilem, geschweißten Kantenschutz. Mit zweiter Lasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher, verlängert die Lebensdauer. Mit Beschriftungsetikett. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 380 MM | Höhe: | 205 MM | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,27* | € 2,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,74* | € 2,42* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,20* | € 2,67* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,28* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|