Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA5026 Herst.-Nr.: 5026 EAN/GTIN: 4008705050265 |
| |
|
| | |
| HERMA 5026 Ausweishülle Schutzhülle Ausweishalter (220 x 310 mm, transparent) geeignet für Dokumente im Format A4, 25 Kartenhüllen. Steckhülle mit Griffaussparung, aus transparenter Polypropylen-Folie, für DIN A4 Formate bis 220 x 310 mm, strapazierfähig und robust, dokumentenecht, reißfest und geruchsfrei, schützt vor Nässe, Schmutz und Abnutzung, auch unterwegs, Qualität Made in Germany Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 220 MM | Höhe: | 310 MM | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,22* | € 25,27* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,32* | € 32,32* | | | | | 1 Tag | | | 0,04 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,8065* | € 33,4165* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,43* | € 33,80* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 18,33* | € 34,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|