Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA20039 Herst.-Nr.: 20039 EAN/GTIN: 4008705200394 |
| |
|
| | |
| HERMA 20039 Dokumententaschen DIN lang (22 x 12 cm, Polypropylen) transparente Sichttaschen mit Druckknopf für Schule, Uni, Büro, PP Umschläge in pink. HERMA Brieftasche im Format DIN lang (22 x 12 cm), zum Sammeln, Sortieren und Archivieren, ideal für Unterlagen, Post, Quittungen, Eintrittskarten und vielem mehr, aus halbtransparentem Polypropylen in der Farbe pink, robust und abwischbar, schützt vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit, der praktische Ordnungshelfer, ideal für unterwegs Weitere Informationen: | | Farbe: | pink | Breite: | 220 MM | Höhe: | 120 MM | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,94* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,54* | € 1,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,46* | € 1,95* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 0,80* | € 2,83* | | | | Lager 42XH2 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,96* | € 5,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|