Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuletiketten Stifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA1898
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1898
EAN/GTIN:
     4008705018982
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
buchetiketten herma
buchetiketten
HERMA 1898 Buchetiketten zum Beschriften, Stifte (76 x 35 mm, 9 Namensaufkleber, Papier, matt) selbstklebend, permanent haftende Schuletiketten für Bücher, Hefte, Boxen, Haushalt, bunt. praktische Schulaufkleber mit fröhlich buntem Motiv mit Stiften, 9 Etiketten zum selber Beschriften, optimal geeignet für Kindergarten, Schulanfang und Schule, aus beschreibbarem Papier, besonders gut geeignet zum Beschreiben von Schulheften und Büchern, selbstklebend, einfach beschriften, abtrennen und auf zu kennzeichnende Oberflächen kleben
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Motiv:
Stifte
Breite:
76 MM
Höhe:
35 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,21*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,41*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,21*
1
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,54*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.