Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display CLASSIC Tattoos Colour 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA15619
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15619
EAN/GTIN:
     4008705156196
Display CLASSIC Tattoos Colour 2. dekoratives Karton Display mit 60 Packungen Klebetattoos, CLASSIC Tattoos Colour von HERMA, mit 6 verschiedenen Tattoo-Designs, jeweil 10 Packungen, einfach und umkompliziert aufzutragen, hautfreundlich, entspricht der Kosmetik-Verordnung der EU, Made in Germany, Toll für Kindergeburtstage oder als Partygag, mit etwas Hautöl leicht zu entfernen
Weitere Informationen:
Motiv:
Tattoos
Breite:
235 MM
Höhe:
175 MM
Länge:
190 mm
Material:
Transferfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,56*
€ 85,78*
€ 5,50*
ab € 62,03*
€ 85,78*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 96,21*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.