Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetaschen 32 + 18 x 27 CM WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papiertragetaschen 32 + 18 x 27 CM WEIß
Papiertragetaschen 32 + 18 x 27 CM WEIß
Artikel-Nr.:
     42XH2-GU332627
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     332627
EAN/GTIN:
     4039416511974
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen weiß
papier-tragetasche

PAPIERTRAGETASCHEN 32 + 18 X 27 CM WEIß 300 STÜCK

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format (Öffnungsbreite + Seitenfalte X Höhe):
32 + 18 X 27 cm
Material:
gebleichtes Kraftpapier 75 g / m²
Kartoninhalt:
300 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche, Papier, Papiertragetasche, Tragetaschen, Kraft, Tasche, Taschen, Papiertasche, Papiertaschen, weiß, weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
300
€ 4,90*
ab € 0,21557*
€ 0,3073*
Lager 42XH2
unbekannt
300
Frei Haus
ab € 0,22374*
€ 0,33364*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,33364*
€ 0,39703
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,27374*
€ 0,32575
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,25374*
€ 0,30195
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,24374*
€ 0,29005
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,22374*
€ 0,26625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 100,092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.