Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Schrubber, gelb, B: 60mm, L: 225mm, H: 100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT88504
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T88504
EAN/GTIN:
     4002403962387
Artikeldatenblatt
Der Schrubber von Haug Bürsten besteht aus einem hochwertigen und robusten Polypropylenkörper und ist ideal für den Einsatz im Bereich der Pflege- und Bodenreinigung geeignet. Die harten Polyesterborsten sorgen durch die ungeschlitzten Faserenden für eine hohe Stabilität. Sie sind zudem bis zu 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft. Dank der einfachen Benutzung des originalen Haug Steck-/Schraubsystems ist es möglich verschiedene Komponenten aus dem Sortiment von Haug Bürsten fest miteinander zu verbinden. Der Schrubber ist HACCP geeignet und sorgt somit für eine hygienisch sichere Handhabung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
225 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,41*
€ 85,42*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 87,20*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,20*
€ 103,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,90*
€ 85,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,85*
€ 67,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,55*
€ 63,72
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.