Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Schrubber, weiß, B: 60mm, L: 225mm, H: 100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT8850
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T8850
EAN/GTIN:
     4002403953347
Artikeldatenblatt
Der Wischer von Haug Bürsten besteht aus einem hochwertigen und robusten Polypropylenkörper und Polyesterborsten. Er eignet sich optimal im Bereich der Bodenreinigung und Bodenpflege. Die harten, ungeschlitzten Faserenden sorgen für eine noch bessere Stabilität. Sie zeigen eine Hitzebeständigkeit gegen Heißluft bis zu 140 °C auf und sind zudem HACCP geeignet. Dank des originalen Haug Steck-/Schraubsystems können verschiedene Komponenten aus dem Sortiment von Haug Bürsten fest und sicher miteinander kombiniert werden. Der Wischer besitzt das Logo für professionelle Hygiene Bürsten PHB, das die Einigkeit aller bestehender Hygienevorschriften gewährt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
225 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,39*
€ 85,19*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 87,20*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,20*
€ 103,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,90*
€ 85,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,85*
€ 67,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,55*
€ 63,72
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.