Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Wasserschieber, blau, B: 35mm, L: 620mm, H: 105mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT87802
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T87802
EAN/GTIN:
     4061917939353
Artikeldatenblatt
Der Wasserschieber von Haug Bürsten besteht aus einem Polypropylen Glasfaser Material mit hochwertigem Lebensmittelgummi. Er lässt sich optimal für große Flächen und in hygienisch sensiblen Bereichen, wie Schwimmbädern anwenden. Zudem ist er hitzebeständig gegen Heißluft bis zu 75° C. Durch das originale Haug Steck-/Schraubsystem lassen sich verschiedene Komponenten der Haug Bürsten Artikel einfach und fest miteinander kombinieren. Der Wasserschieber ist HACCP geeignet und besitzt das professionelle Hygiene Bürsten Logo PHB, dies garantiert die Übereinstimmung aller bestehender Hygienevorschriften.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
620 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
105 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,90*
€ 251,40*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 171,81*
€ 257,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,40*
€ 299,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,70*
€ 265,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,00*
€ 233,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,90*
€ 220,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.